ガソリン携行缶

ガソリン携行缶 - SCEPTER
(74件のレビュー)

消防法に定められた基準に適合しているものとして取扱われるUN認証付きの携行缶です。高密度ポリエチレン製なので軽くて持ち運びやすい。

規格
UN規格認証品
(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に合格した容器は、消防法にも合格した容器と認定されます。ポリエチレン製は10Lまでが適用範囲になります)
用途発電機・チェーンソー・農業機械などの燃料携行に。材質高密度ポリエチレン寸法(mm)約285×300×198質量(g)約800容量(L)約9.4目盛なしノズル長(mm)約215内容量1缶
注意
※携行缶への給油は必ず給油取扱所の「危険物取扱有資格者」に依頼してください。
※ご使用前には毎回、各部の点検をして異常が無いことを確認してください。
※直射日光の当たる所や、温度が40度以上の場所には置かないでください。また保管場所は空間があり換気の良い場所に保管ください。
※キャップを上にした状態で使用・保管し、定期的にガス抜き作業を行ってください。
※携行缶ですので長期間の保管はさけてください。
※自動車でガソリンを入れた状態での運搬はおやめ下さい。自動車での運搬の場合は金属製のガソリン携行缶を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3666836207079-AB10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668362
2020-04-05
用途: 給油
農・林・水産業

実に使いやすい、注ぎ口構造もエアーが入り流出量が安定してる。注ぎ口固定キャップのロックはいらないと思う。

対象商品 : 36668362
2017-07-04
用途: 整備
有限会社 ガレージトップ

金属いがいで、探していたところ、ちょうどいい(10L)量の携行缶、
即使用しました
かなり良かったです。

対象商品 : 36668362
2016-01-12
用途: 予備ガソリン備蓄・保管

ノズル元のパッキンが変形しやすくガソリン臭が漏れる場合がありますが金属製と違い軽くて扱いやすいです。
始めていくスタンドでの使用は、スタンド店員への説明が必要な場合があります。
添付されている説明書は、剥がれないように接着しておくと説明時に便利です。

対象商品 : 36668362
2015-09-23
用途: 燃料入れ

1年が限度かな?ポリタンクまんまです

対象商品 : 36668362
2014-12-02
用途: バイク用燃料補給

ノズルが内部収納で気に入らないと思っていましたがいざ、使い出すと気にならない物でした。2個目を注文し自宅と会社の2箇所におく事にします。ノズルは固めで急な角度に折ると潰れそうですがバイクの給油には十分でありました。収納もしやすく軽いのと、持ち手が給油の時に楽でありました。あまり重さを感じません。在庫売り切りの表示がありましたが今後販売予定がないのでしょうか。部品補給は、どうなるのか心配ですがとりあえず2個目を購入する事にしました。後はモノタロウさんのアフターに期待します。耐久性は分かりません。

2が参考にしています
対象商品 : 36668362
2015-01-29
用途: 燃料運搬用

ノズルのタンク内への収納式は…と思っていましたが、ノズルに付いている
パッキンをつまみ付きの中蓋に付け替えるとノズルを内部に収納しなくても
良い様になっているのですね。
で、このパッキンの換えがあるとその都度付け替えをしなくても済むのですが、
汎用品でありませんか?

対象商品 : 36668362
2015-01-04
用途: ATVバギーへの給油

昨日スタンドで給油してもらおうと思ったら、「これは運搬用なので、これに直接給油することはできない」と言われてしまいました。認証を受けているのと同等のことを理解しているようですが、「運搬、保管用なので」と付け加えられました。???です。

MonotaROからの回答

この商品は、国連基準の運搬容器テストUN規格認証品です。この規格に合格した容器は、消防法にも合格した容器と認定されております。国内のガソリンスタンドでは一般的にポリ容器に入れてはいけないという認識を持っておられるケースが多いようですが、上記をご説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 36668362
2014-10-13
用途: バイク用予備燃料

軽量、コンパクトで良いです。改善点といいますか、質問といいますかキャップに関する事ですがノズル取り出しタイプもいいのですがただのキャップだけという物はないのでしょうか?ホームセンターなどで探しましたが合うのがありません。ノズルは外付けにしたいのでもし存在するのなら購入したいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
お調べいたしましたがあいにくキャップのみの販売はございません。
よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
8/21にガソリンスタンドに給油しようとしたらこの容器は使えないと言われた。
どうすればよいか

回答:
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テストで合格した容器なので消防法にも合格した容器です。ポリエチレン製は10Lまでが適用範囲になります)
上記のように適合品です。過去にもご購入されたお客様でスタンドの方がそれを知らず断られたとケースがございますが、ガソリン給油可能でございます。
対象商品:
36668362
11が参考にしています
2012-08-22
質問:
材質的に問題はないのですか?
回答:
消防法に定められた基準に適合しているものとして取扱われるUN認証付きの携行缶です。高密度ポリエチレン製なので軽くて持ち運びやすいものとなっています。
対象商品:
36668362
10が参考にしています
2011-10-31

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする