投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
材質ヒーター部/銅・ニッケルメッキ、端子部(コントロールボックス部)/ABS樹脂
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
内容量1台
注意
※このパイプヒーターは、プロ仕様の為、空焚き防止装置や、火災防止装置、感電防止装置などの安全装置類は一切付属しておりませんので、「取扱い注意書」をよくお読み頂き安全にご使用ください。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36702416 | WPS-110RL | 71166157 | WPS-110RL |
|
投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) | 加島 | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 36702416
2023-04-04
- 用途:
- 食器洗い
カフェOTTO 様
(飲食業)
小さい喫茶店の食器洗いに使用。瞬間湯沸かし器が使えない台所のため、特に寒い時期には重宝しています。ただ、湧き上がるのに時間がかかるので、ごく少量ずつ出しながら水道水で薄めて使わざるを得ません。
- 対象商品:
- 36702416
2021-02-03
- 用途:
- 食器の洗い物
カフェOTTO 様
(飲食業)
ブリキバケツの上側に穴を開け、パイプをろう付けして使用。蛇口をひねると上から水が入り、あふれた湯がパイプを通って落ちる構造にしました。油モノの汚れが落ちやすくて重宝しています。容量に余裕はありませんのでチョビチョビ出しながら水道水と合わせて使っています。
- 対象商品:
- 36702416
2018-11-10
- 用途:
- 鉄筋機械式継手注入作業
建設業・工事業
最近深夜の気温低下で注入材が冷え込んで固くなっているので作業2時間くらい前に水を温めるのに使用していますが温度管理が出来るので安心して作業に打ち込めます。
軽いので持ち運びにも便利です。
これからますます寒くなるので欠かせない道具になりそうです。
- 対象商品:
- 36702416
2018-11-02
- 用途:
- 冬場の清掃用水の 温め。
菊島工業株式会社 様
機能的に必要十分で 格安です。このような機能で旅行用に5分の1くらいのスケールの物が
あれば嬉しいです。
- 対象商品:
- 36702416
2019-01-24
- 用途:
- バケツの湯沸かし
有限会社パスタイムプランニング 様
結構早くお湯が沸くので便利です。電源部分も防水にしてカバーの中に入れても大丈夫な構造になっていると満点です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 36702416
2018-05-24
- 用途:
- 農作業用
農・林・水産業
温度調節付きでこの価格では、とても満足です。
ヒータ部の角度がもう少し大きいか、足の短い種類があれば、
なお嬉しいです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 36702416
2018-03-02
- 用途:
- 寒冷時耐火材の混練の時
有限会社鈴尚工業 様
(製造業)
今まで、ドラム缶の側面にジェットヒータを当てて、温水にしていましたが、このヒータを使うと、温度調節も効きますし、静かだし、言うことありません。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22