ボードアンカー

ボードアンカー アックスブレーン ボードアンカー アックスブレーン ボードアンカー アックスブレーン ボードアンカー アックスブレーン
(3件のレビュー)

用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
注意
※下穴径は比較的柔らかい壁面材の場合、1mm小さくしてください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじ径
下穴径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63529596 AX-412 1個 - 9 5.0~12.0
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
63529605 AX-514 1個 - 11 6.0~14.0
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
36727835 AX405 1パック(75本) M4 9.0 1.0~5.0
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
36727844 AX409 1パック(70本) M4 9.0 3.0~9.0
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
36727853 AX416 1パック(60本) M4 9.0 8.0~16.0
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
36727862 AX423 1パック(50本) M4 9.0 16.0~23.0
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36727853
2017-08-11
用途:
ボード面へのかな板固定
横井工業 様 (建設業・工事業)

なんの問題も無く使用でき、抜群です。引き続き使用します。

対象商品:
36727853
2013-12-27
用途:
機器操作盤の取り付け工事
有限会社アメミヤ機器販売サービス 様 (建設業・工事業)

安心して使用できました。

対象商品:
36727862
2013-12-27
用途:
機器操作盤の取り付け工事
有限会社アメミヤ機器販売サービス 様 (建設業・工事業)

安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2339:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする