AC/DC変換ソケット

 

AC/DC変換ソケット 3.33 (27件の商品レビュー)

家庭電源でカー用品が使える!!
今までシガーソケットでしか充電できなかったカー用品もこれがあれば自宅で充電OK!!
赤色LED通電ランプ付き!
質量(g)
80
内容量
1個
注意
※出力DC12.0V/350mA以下でご使用下さい。
※車載用機器の中には使用できないものがありますのでご注意下さい。また、デジタルカメラ、アウトドア用電気ポット、ヘアードライヤー等の機器につきましては、機器の機能上給電できないものがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
36796837 WM-05 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > カー電源 > 車用インバーター/コンバーター > AC/DC変換商品

平均満足度: 3.33  総レビュー件数: 27 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 何に使えるのだろう?

いろいろ試しましたが容量が足りないのか使えませんでした。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-28]

満足度: 5 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: カー用品100Vで使える、

車の好きな私、色々な機器がありまして、シガーライターのみではもったいない、部屋で使用出来て便利でした。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-14]

満足度: 5 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: koukann

iiyo

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 パラピット 様 [2016-03-09]

満足度: 5 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ドライブレコーダー用の電源

装置の監視用でドライブレコーダーの使用を検討し、その電源として購入しました。問題無く動作しています。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 日金マグキャスト株式会社 様 [2016-01-27]

満足度: 3 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 自動車整備

特に問題ありません。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-14]

満足度: 5 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 追加

値段の割にとてもよく、今後も継続使用したいです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 RABBIT 様 [2015-10-21]

満足度: 5 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 車用品を家で使う

別途サイドで車用掃除機などを使うのに使っています

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 NFSサービス 様 [2015-10-13]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 使用できません

12V電源としては、使用できません。車内で使用している車用掃除機、シェーバー等の電源としては、
使用不可です。あくまでも充電用の電源です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく