シールチェーン VMシリーズ
スーパースポーツからオフロードなど、さまざまな車種、幅広い排気量に対応したサイズを揃えた高性能ドライブチェーンです。
ワイドレンジにもかかわらずフリクションと耐久力を高次元でバランスさせた「X-リング」採用の高性能シールチェーンです。
特殊形状の「X-リング」の採用によりO-リングと比べてフリクションロスを約1/2に低減。
また、O-リングの1.5倍以上のロングライフを実現しました。
適合ジョイントZJ(FJ)
継手カシメタイプ
サイズ428
ピッチ(mm)12.7
主な適合車種CBR250RR・CD125・SR400・DRAG STAR250・SEROW250・TW225E・DJEBEL125・ELIMINATOR125(OHC単気筒車両に限り400ccまで)
内リンク内幅(mm)7.94
ピン長さ(mm)22
内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※年式により異なります。
駆動系 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36793583 | 428VM-120ZB | 40385423 | 428VX-120ZB |
![]() |
シールチェーン VXシリーズ | DID | 1本 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
36793592 | 428VM-130ZB | 40385432 | 428VX-130ZB |
![]() |
シールチェーン VXシリーズ | DID | 1本 | ¥7,598 税込¥8,358 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 36793696
2012-04-01
- 用途:
- オートバイ用チェーン交換用として
STDチェーンに対して、耐久性があり、見た目もゴールドメッキですので、取り付けた際の、見栄えが良いです。今後 520,525サイズのラインナップを希望します
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。
- 対象商品:
- 36793671
2012-04-05
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
一流メーカーの商品だけあって、耐久性、見た目の高級感ともに満足です、MonotaROさんで購入するとコスト削減になりとても良いです。現在、520、525サイズの取り扱いが無い様なので今後、商品ラインナップが増えることを期待しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22