ローラーブレーキユニット
ローラーブレーキは、車輪の中央部にあるハブに取り付けられたブレーキです。後輪用は、今や軽快車の2台に1台は装備されています。
内装式のローラーブレーキには雨に強いというメリットがあります。ブレーキ内に専用のグリスを封入しているので、雨の日にも強く、耐久性にも優れ、しかもあのイヤなキーキー音もほとんど発生しません。また、軽く握っても良く効きます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 36799743
- 用途:
- 自転車のリアブレーキの交換
自転車のリアホイール、ギア、変速機を交換する時にブレーキも交換しました。
さすがシマノブランド。
交換直後は、ブレーキがよく効きました。
- 対象商品:
- 36799743
- 用途:
- アシスト自転車に取り付け交換しました。
10年間乗っていたアシスト自転車に取り付けえ交換致しました、1週間ぐらいブレーキの利きが無いからかなり注意してください
- 対象商品:
- 36799743
- 用途:
- ブレーキの利きが悪くなったので交換に挑戦しました
今回は今使っている自転車の後輪ブレーキが利かなくなってしまい、近くの自転車屋に行き見てもらいましたが、この手のブレーキは安物で普通の自転車には装着が少ないとのことで交換はしてもらえなかった。
どうしようかと思いネットで検索して購入しましたが、最初のものは種類が違い、あらためて今回のものを購入し装着しました。
多少戸惑いましたが、特にリング?の交換に苦労しました。
特殊な工具がないため、叩いて緩めてから交換しました。
交換後は非常に快適に利用しています。
最初に購入したものは交換していただけるとのことで準備中です。
- 対象商品:
- 36799743
- 用途:
- 自転車の部品交換
今回は、ブレーキの種類を間違え、二重投資となってしまったがこのブレーキはなかなか良さそうである。取り付けはしたものの雨で使用状況の確認ができていない。
- 対象商品:
- 36799743
- 用途:
- 自転車のブレーキ交換
ブレーキ部分でカラカラ音がするのと、全く効かなくなったので、変えてみました。ブレーキをかけてタイヤロックすることはありませんが十分に効きます。わざとロックしないようにしてあるのかな。
- 対象商品:
- 36799743
- 用途:
- 自転車のリアブレーキ交換
もともと装着品がキーキーとうるさくまた、突然効くので危なかったためシマノ製品に交換しました。最初は、効きが甘く感じましたが徐々に馴染み握力に応じた制動力を得ました。もちろんキーキー音は一切無し!