フィリップス

スリムT5管

スリムT5管 フィリップス
 
スリムな管径16.5mm、高効率で長寿命な省エネランプ。従来品の2倍の長寿命24000時間を実現。
フィリップス独自のコーティング技術により寿命末期でも光束維持率90%をキープ。
業界初の無鉛ガラス使用の環境配慮型製品。独自技術で水銀量を大幅に低減した環境配慮型製品(2010年6月現在 業界最小1.4mg)
用途に応じて選べるワッテージタイプ。豊富な色温度展開。
CO2排出量も約30%削減します(FLR40W形蛍光ランプ比較)
用途
店舗や商業施設のバックヤード、オフィスや物流倉庫、駐車場などあらゆる空間のベース照明に。
スリムで省スペースな形状をいかした器具で、間接照明や棚下照明にも。
適合
グリーン購入法適合
電流(A)
0.17
管径(Φmm)
16.5
口金
G5
定格平均寿命(時間)
24000(残存率50%)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
色温度(K)
全長(mm)
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
36804844 TL514W830HE 1200(周囲温度25℃)、1350(周囲温度35℃) 14 3000 549 ¥1,100
¥729
ご注文日より4日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
36804853 TL514W840HE 1200(周囲温度25℃)、1350(周囲温度35℃) 14 4000 549 ¥1,100
¥729
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36804862 TL521W830HE 1900(周囲温度25℃)、2100(周囲温度35℃) 21 3000 849 ¥1,400
¥919
ご注文日より4日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
36804871 TL521W840HE 1900(周囲温度25℃)、2100(周囲温度35℃) 21 4000 849 ¥1,400
¥919
ご注文日より4日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
36804887 TL528W830HE 2600(周囲温度25℃)、2900(周囲温度35℃) 28 3000 1149 ¥1,700
¥1,190
ご注文日より4日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
36804896 TL528W850HE 2400(周囲温度25℃)、2700(周囲温度35℃) 28 5000 1149 ¥1,700
¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36804905 TL535W830HE 3300(周囲温度25℃)、3650(周囲温度35℃) 35 3000 1449 ¥2,500
¥1,690
ご注文日より4日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
36804914 TL535W840HE 3300(周囲温度25℃)、3650(周囲温度35℃) 35 4000 1449 ¥2,500
¥1,690
ご注文日より4日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

オフィス用品 > 照明 > 多目的灯・スリムランプ > スリム管

商品レビューを投稿すると毎月抽選でプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
スリムT5管をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。