協育歯車
マイター
JIS4級です。
モジュール
1
減速比
1
材質
S45C
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
全長L(mm)
歯幅B(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37062487
M1S20P2106
20
14.53
4.3
354-6632
19.3
¥
960
取扱い終了
代替品有
37062505
M1S20P2108
20
14.53
4.3
354-6641
17.2
¥
960
取扱い終了
37062532
M1S25P2308
25
14.70
5.3
354-6667
30.5
¥
1,150
取扱い終了
37062557
M1S25P2310
25
14.70
5.3
354-6675
27.7
¥
1,150
取扱い終了
37062575
M1S302608
30
15.89
6.2
354-6683
46.4
¥
1,120
取扱い終了
37062593
M1S30P2608
30
15.89
6.2
354-6691
45.6
¥
1,360
取扱い終了
37062611
M1S30P2610
30
15.89
6.2
354-6705
42.5
¥
1,360
取扱い終了
37062636
M1S30P2612
30
15.89
6.2
354-6713
38.7
¥
1,360
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください