有効塩素濃度測定キット(食品衛生管理対策用) アクアブ AQ-102P型

有効塩素濃度測定キット(食品衛生管理対策用) アクアブ AQ-102P型 SIBATA(柴田科学)
(1件のレビュー)

ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素を測定できます。

用途ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素の測定。 アズワン品番2-7323-10 トラスコ品番445-1210 質量(g)250 電源単4乾電池×4本(付属) 測定範囲(mg/L)0~300 測定項目残留塩素高濃度 測定方式透過吸収測定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×142 分解能1mg/L 検水量10mL 測定対象食品の衛生管理、医療器具の衛生管理など 測定原理ヨウ素試薬吸光光度法 測定波長510nm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37411507 080560-102
54,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37411507
2013-11-01
用途:
電解水の塩素濃度測定

使い方がひじょうに簡単で使いがってがよい
試薬が簡単に入れられれば(液体など)もっとよいのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする