曜日別特売

熱線式風速風量計

熱線式風速風量計 - testo(テストー)

熱線式風速センサ採用により、0~20m/sまでの風速を高精度に測定。
風量演算値を表示 (ダクト断面積の入力も簡単)。
時間平均・ポイント平均計算機能。
最大値・最小値の表示。
ホールド機能。オートオフ機能。
気圧補正機能により、より正確に風量を演算。
見やすいバックライト付ディスプレイ。
最長820mmまで伸びる、スケール付き伸縮ロッド。

用途室内空調(エアコン)などの風速(風量)・湿度の計測に。
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
計測範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
374115954251個風速(熱線式)0~20m/s、0~99.999m3/h(風量演算)、温度(NTC)-20~+70℃
78,000
取扱い終了
71153103425(ISO書類一式付)【温度・風速校正】1セット風速(熱線式)0~20m/s、0~99.999m3/h(風量演算)、温度(NTC)-20~+70℃
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71153119425(ISO書類一式付)【風速校正のみ】1セット-
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする