自動巻きリール オートリール 100V 2芯×5m

自動巻きリール オートリール 100V 2芯×5m 日動工業

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。

仕様トリプルコンセント トラスコ品番307-2720 質量(kg)1.3 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)5 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-芯数2 電線仕様VCTF 電線仕様-太さ(mm2)1.25 巻取形式自動巻き 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36959282 AL-053
9,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする