ガス式鋲打機ガスネイラ

ガス式鋲打機ガスネイラ マックス

空打防止機能搭載です。
LED表示で電池残量の有無を確認できます。
ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。
ガスカートリッジ1本で約1000本のピンを打ち込み可能です。

用途
コンクリートへのランナー(軽天)止め。
コンクリートへの木下地止め。
軽量ダクトの吊りバンド止め。
コンクリートへのサドルバンド止め。
トラスコ品番293-3837 質量(kg)3.7 高さH×幅W×長さL(mm)393×106×341 釘装てん数(本)22 適合寸法(mm)(ネイル頭径×胴径×長さ)6.3×2.6×19/22/25 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36995384 GS-638CA
195,000
 
 
取扱い終了
20548928 GS-638CA
150,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする