曜日別特売

モーターレンチ

モーターレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

メッキ品や銅、真鍮などの軟質ナットを傷つけずに締付けるのに最適です。
円滑な口開き調整で最大70mmまでです。

用途ボルト・ナットの締付け・取外し。最大口開き(mm)70トラスコ品番342-6386全長(mm)285質量(g)630口深(mm)39内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37150337MT280
3,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
1が参考にしています
2023-02-10

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする