ボンドクイックセット30

ボンドクイックセット30 コニシ
(9件のレビュー)

充填性に優れたエポキシ樹脂系接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。

用途金属、硬質プラスチック、陶磁器などの接着。 仕様2液混合型 成分エポキシ樹脂 トラスコ品番356-2671 淡色透明 質量(g)350 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.159L 硬化時間(23℃)30分 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 内容量1セット(350g)
化学物質安全性参考資料:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37042923 46411
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37042923
2022-05-06
用途:
金属とガラスの接着
有限会社林製作所 様

早目に固まるので作業がしやすいです。強度もあります。

対象商品:
37042923
2021-05-23
用途:
ゴルフクラブの接着組み立て
ゴルフピット 様

いつも大容量のセットを購入していましたが、プラスチックの蓋が割れてゆるんだり口から液漏れしたりでした。こちらの方が使い切る期間も含めて使いやすいです。

対象商品:
37042923
2018-10-08
用途:
短時間の接着

パテ埋めと接着が同時にでき、硬化後も体積が収縮しないので重宝しています。
MONOTAROさんへ。掲載画像が違っています。画像は5分硬化型です。

対象商品:
37042923
2018-12-26
用途:
木工

届いたのは目的の製品でしたが、モノタロウサイト上の製品写真が異なっています。
(正しくは水色系の金属チューブ、製品写真はオレンジと緑のラミネートチューブ)。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
画像差し替えさせて頂きます。

対象商品:
37042923
2015-12-17
用途:
エアロパーツメッシュ固定

今回が2回目の購入となります。前回、クーリングボンネットやクーリングエアロバンパーのメッシュ回り全部の固定用で購入し使用しましたが、使用感が良かったし量も多く足りなくなる心配もなかったので、別のクーリングエアロパーツ(サイド・リア)のメッシュ固定用に再購入したものです。液量からすると価格も満足できる商品ですし、同様の加工で足りなくなればまたリピートしたい商品です。

対象商品:
37042923
2015-11-02
用途:
エアロボンネット・エアロバンパーのグリルメッシュ固定補強

インテグラRのバンパーとボンネットのメッシュが配線止めだけで硬いもの等がぶつかった時に外れてしまうため、メッシュ回りを全部ボンドで固めるため購入しました。寒い時期の作業で硬化するまでだいぶ時間がかかりましたが、満足のいく出来上がりとなりました。硬化をもっと早くするため、硬化剤の量が多いともっと使いやすいと思いました。暖かい場所での使用を前提にしているものと思いますし仕方ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37042923
2015-06-09
用途:
FRP加工品の接続
さんみ株式会社 様

接着剤として硬化が早くて良かった。

対象商品:
37042923
2017-02-15
用途:
木工事  改築工事での柱補強
建設業・工事業

何度も使っているが、容器がソフトで使い勝手が良い
塗布するときのヘラ巾が広い方が良い

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする