シリコングリースメイト ペースト

シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ) シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ) シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ) シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ) シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ) シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ)
(41件のレビュー)

フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。
酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。
ゴム、プラスチックを侵しません。

用途
中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。
ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。
ちょう度265~295 使用目的潤滑 主成分シリコーングオイル 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37049406 1067 1本(50g)
1,750
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
64351167 1067 1ケース(50g×20本)
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途:
建設機械のメンテナンス
建設業・工事業

工具箱の中にちょうど良い大きさ
分解修理の相棒です。

対象商品:
37049406
2024-07-27
用途:
ロードスターNB用に購入。
運輸・通信業

キャリパーOH時に使用しました。
錆びないよう、たっぷりと塗りたくります。

対象商品:
37049406
2025-01-21
用途:
自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルかつ問題ない品質です。昔から買ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
37049406
2024-01-31
用途:
ハブリングの固着防止に
教育・研究機関

いつも使っている信頼できる品です。
ハブリングが固着する問題が解決しています。
容量も満足です。

対象商品:
37049406
2024-01-14
用途:
樹脂部品可動部の潤滑
自動車・二輪車・自転車関連業

デルリンブッシュやスイッチの稼働部分の潤滑に使用。樹脂やゴムに悪影響を与えない点が良好

対象商品:
37049406
2023-12-04
用途:
ドラムブレーキのクリーニング
自動車・二輪車・自転車関連業

指先で塗り込む程度なので、このぐらいのサイズで丁度良い。

対象商品:
37049406
2023-11-18
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

いつもクレの製品を使用しております。このシリコングリスもリピートで使用してます。

対象商品:
37049406
2023-06-25
用途:
固着していた封水筒の取り外し
その他業種

こちらを綿棒で隙間に塗って、一日置いてからプライヤーで回したら固着しまくっていた封水筒が取れました。やっと掃除が出来て助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする