高周波ワニス

高周波ワニス サンハヤト
(1件のレビュー)

トランスのコイル部や電線の絶縁に効果を発揮するコーティング剤。
耐湿性に優れ、NOx等の公害性有害ガスに強いコーティング剤です。
誘電特性の安定した速乾タイプのワニスです。

用途
TV・CRT・トランスのコイル部の絶縁剤として
レーダー・探知機・アンテナ・電化製品などの塩害からの保護剤として
容量(mL)25 耐熱温度(℃)120 体積固有抵抗(Ωcm)5.6×1015 誘電率3.1(1KHz) 誘電正接3.0×10-3(1KHz) 絶縁抵抗5.5×109Ωcm 内容量1本
注意
※厚塗りは避け、必ず薄く重ね塗りしてください。
※スチロール、ABS、ポリカーボネイト樹脂については、表面に影響を受けるものも有りますので、これらの樹脂の成形品に塗布する際には予めテストしてからご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37595415 VA-30
250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37595415
2019-09-04
用途:
自動車オルタネター、モータ等のコイルの絶縁対策
その他業種

製品には在庫終了とありますが、注文しても製品がないとのことでしょうか。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする