こんなお得な商品も!
ハブコンレンチ セット
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
(29)
お得なBIKEHAND製ハブコンレンチの7本セット!!
セット内容13/14/15/16/17/18/19mm
内容量1セット(7本)
注意
※単品販売は不可とさせて頂きます。※ケース等はございません。
自転車メンテナンスツール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37567004
2021-01-04
- 用途:
- 自転車の整備:ハブの玉当たり調整
サービス業
値段の割には、硬さ、寸法精度が良好(ナットに掛けた時のガタが少ない)で、
持った時の重量感も適切な印象。
- 対象商品:
- 37567004
2016-12-10
- 用途:
- 自転車メンテナンス時
サービス業
ホイールのハブ整備で足りないのが有ったので某メーカーの1本買う値段とセットで買う値段があまり変わらないのでコレを選びました。
精度等も必要十分だと感じました。
- 対象商品:
- 37567004
2014-07-24
- 用途:
- 自転車整備
薄く、柄も長いので使い勝手が大変良い。
ラバーの質感も良く持ちやすい。
7本もあるので使わないサイズもあるがこの値段なら揃えておいて損は無いとおもう。
- 対象商品:
- 37567004
2013-05-21
- 用途:
- ママチャリ サイドプルブレーキ調整
ママチャリフロントサイドプルブレーキの調整様に 薄いハブスパナを使用するということで
こちらを購入 サイズは、自転車によりさまざまなので こちらの サイズの多い安価なスパナを購入しました。これだけサイズのスパナが有れば あらゆる自転車のブレーキ・ハブに対応するでしょう。製品は、必要十分です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- このスパナの材質、全長、厚みを教えて下さい。
よろしくお願いします。
- 回答:
- 材質:ハードエンドスチール、ブラックフィニッシュ
持ち手部分:TRP
サイズ:長辺207mm、短辺50mm
金属部厚み2mm 持ち手部分厚み4mm
13mm~19mm対応のスパナとなっております。
- 対象商品:
- 37567004
2014-01-09