楽ちんチューブ

楽ちんチューブ SHINKO(シンコータイヤ)
(37件のレビュー)

信頼と安心のシンコー高性能チューブ!
・強い耐久性と安定感を実現したオリジナルチューブ
・新開発ゴム発砲体の採用により、軽量化とソフトなクッション性の実現に成功

バルブ英式 厚さ(mm)0.8 内容量1本
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88573012 24×1 3/8 24×1 3/8 W/O
638
 
 
取扱い終了
88573021 26×1 3/8 26×1 3/8 W/O
638
 
 
取扱い終了
37590147 12 1/2×2 1/4 12 1/2×2 1/4 W/O
680
 
 
取扱い終了

返品不可
37590156 24×1 3/8 24×1 3/8 W/O
600
 
 
取扱い終了

返品不可
37590165 26×1 3/8 26×1 3/8 W/O
600
 
 
取扱い終了

返品不可
37590174 27×1 3/8 27×1 3/8 W/O
700
 
 
取扱い終了

返品不可
88573003 12 1/2×2 1/4 12 1/2×2 1/4 W/O
820
 
 
取扱い終了
88573037 27×1 3/8 27×1 3/8 W/O
760
 
 
取扱い終了
19402242 27-28×1 1/2 EV 27-28×1 1/2 W/O
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20095784 14×1.50-2.125 EV 14×1.50-2.125 H/E EV
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20095793 16×1.50-2.125 EV 16×1.50-2.125 H/E EV
オープン
 
 
取扱い終了
20095802 18×1.50-2.125 EV 18×1.50-2.125 H/E EV
オープン
 
 
取扱い終了
20095818 20×1.50-2.125 EV 20×1.50-2.125 H/E EV
オープン
 
 
取扱い終了
20095827 20×1 3/4 EV 20×1 3/4 W/O EV
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20095836 20×1 3/8 EV 20×1 3/8 W/O EV
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20095845 22×1.50-2.125 EV 22×1.50-2.125 H/E EV
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20095854 22×1 3/4 EV 22×1 3/4 W/O EV
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20095863 22×1 3/8 EV 22×1 3/8 W/O EV
オープン
 
 
取扱い終了
20095872 24×1.50-2.125 EV 24×1.50-2.125 H/E EV
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20095888 26×1.50-2.125 EV 26×1.50-2.125 H/E EV
オープン
 
 
取扱い終了
20095906 700×28C EV 700×28C EV
オープン
 
 
取扱い終了
20095924 700×32C-35C EV 700×32C-35C EV
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88573012 24×1 3/8 49070473 24×1 3/8 24×1 3/8 スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 49070473 スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 1本 669 税込736 パッケージに違いがあります
88573021 26×1 3/8 49070482 26×1 3/8 26×1 3/8 スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 49070482 スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 1本 669 税込736 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20095863
2017-02-09
用途:
買って以来、20年以上使用した車いすのタイヤ交換

どうやって購入したらよいか判らず困っていたところでしたが、安く良いものを簡単に購入できました。満足しています。

対象商品:
20095793
2016-10-30
用途:
修理交換用
株式会社中島製作所 様

助かってます、自転車のパンク修理

対象商品:
19402242
2016-10-29
用途:
タイヤ交換
有限会社インターオーラル プロストティクス 様

タイヤ交換の際にチューブも交換しました。全く問題なしです。

対象商品:
88573021
2016-06-08
用途:
ママチャリ

ホムセン等での安価なチューブより数段良いです。値段以上にしっかりとした良い商品だと感じてます。リピート買いしてます。

2016-05-11
用途:
タイヤチューブの交換
その他業種

このサイズのタイヤチューブを探すのが非常に楽でした。使用したのは25年ほど前の乳母車です。注文してから届くまでも非常に迅速で助かりました。今後も何かあれば利用したいと考えています。

対象商品:
88573021
2016-09-26
用途:
自転車チューブ交換

コスパに優れていて、使用感も問題ありませんでした。

対象商品:
88573021
2016-12-03
用途:
自転車に

すり減ったタイヤの交換ついでに安いので変えました。

対象商品:
20095818
2016-08-25
用途:
自転車の修理

安さでこれにしました。問題無しです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする