クルマの中で家電が使える!!
用途に合わせていろいろ選べるインバーター。
6つの保護機能でトラブルを未然にガード。
出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護)
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護)
本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護)
入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護)
入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護)
入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37606536 | HG-350 | 45985197 | PI-350/12V | ![]() | DC/ACインバーター | セルスター | 1台 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
車載で12vバッテリーを100vに変換し、各種家電に便利に使ってます。
プラグコードが短か過ぎるため不便なので、もう少し長くした方が良い。(min2m)
太陽ソーラーバッテリーで12Vへ蓄電 インバーターミニを使い100Vの人感センサーライトを点灯、良好です。
すぐに壊れる。同じものが2台も壊れた。
音がファンがうるさい。
ぴーぴーとうるさい。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。