マイページ
クイックオーダー(品番注文)
カタログ請求
会社概要
IR情報(IR)
仕入先募集
購買管理システム
ご注文方法
ご利用ガイド
みんなの商品レビュー
詳細検索
日置電機
電圧ロガー
電圧ロガー
(
0
件の商品レビュー)
●特長:
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
●用途:
計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に
●注意:
※測定データをPCで解析するには、別売りの通信アダプタ(LR5091)またはデータコレクタ(LR5092)が必用です。
●付属品:
接続ケーブル(LR9802)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
●質量(g):
105
●電源:
電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
●測定項目:
直流電圧1ch
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
79×57×28
●記録方式:
(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
●インターフェース:
LR5091、LR5092と赤外線通信
●使用温湿度範囲:
-20〜70℃、80%RH以下(結露しないこと)
●測定確度:
±0.5%rdg.±5dgt.(23±5℃において)
●防塵防水性能:
IP54(防滴構造)
●表示内容:
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
●電池寿命:
約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
●メモリー機能:
常に1回前の記録データをバックアップ
●メモリバックアップ:
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
●記録モード:
瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
●データ記録件数:
瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
●記録間隔:
1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
●記録開始:
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
●記録終了:
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード
品番
選択解除
LR5041
LR5042
LR5043
測定範囲
選択解除
-5.000〜5.000V
-50.00〜50.00V
-50.00〜50.00mV
参考
基準
価格
販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37622216
LR5041
-50.00〜50.00mV
¥16,000
¥15,600
37622225
LR5042
-5.000〜5.000V
¥16,000
¥15,600
37622234
LR5043
-50.00〜50.00V
¥16,000
¥15,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
関連カテゴリ
切削・研磨/生産加工用品
>
測定用品
>
電気計測器/テスター等
>
記録計・データロガー
商品レビュー
商品レビューを投稿すると毎月抽選で100名様にプレゼントがあたる!
電圧ロガーをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。
よくあるご質問(FAQ)
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
※この商品は個人消費者向けサイトでも販売しています!
IHC.MonotaROサイトでのご購入はこちらから
マイページ
最近見た商品
電圧ロガー
日置電機
最新カタログ
お知り合い紹介
キャンペーン
¥1,000 PRESENT
IHC.MonotaROサイトでのご購入はこちらから