郷の渓流天然水(湯浅)

郷の渓流天然水(湯浅) Globe
(1件のレビュー)

採水地:和歌山県有田郡湯浅町

成分ナトリウム/46mg、カリウム/4mg、カルシウム/2.9mg、マグネシウム/0.2mg(1000mlあたり) 容量(L)2 硬度9mg/L(軟水) pH値9.5(アルカリ性のミネラルウォーターです。) 原材料水(鉱水) 内容量1ケース(2L×12本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37670902 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37670902
2014-08-08
用途:
夏場の給水用

多量に購入の際は、即納ですので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする