ステンレス鋼製 強力バンドクランプ 27-HTSS型

ステンレス鋼製 強力バンドクランプ 27-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。
取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。

材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 許容荷重(N[kgf])447[45] 内容量1個
注意
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37875774 27-HT070-115SS - 70~115
9,100
 
 
取扱い終了

返品不可
37875783 27-HT090-135SS - 90~135
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37875792 27-HT130-175SS (シーリングピン)613-7SS 130~175
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37875801 27-HT170-215SS (シーリングピン)613-7SS、613-9SS 170~215
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
37875817 27-HT210-255SS (シーリングピン)613-7SS、613-9SS 210~255
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37875826 27-HT250-295SS (シーリングピン)613-7SS、613-9SS 250~295
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37875835 27-HT290-335SS (シーリングピン)613-7SS、613-9SS 290~335
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37875844 27-HT330-375SS (シーリングピン)613-7SS、613-9SS 330~375
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37875774 27-HT070-115SS 09369586 27-HT070-115SS 27-HT070-115SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369586 ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました
37875783 27-HT090-135SS 09369595 27-HT090-135SS 27-HT090-135SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369595 ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました
37875792 27-HT130-175SS 09369604 27-HT130-175SS 27-HT130-175SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369604 ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました
37875801 27-HT170-215SS 09369613 27-HT170-215SS 27-HT170-215SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369613 ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました
37875817 27-HT210-255SS 09369622 27-HT210-255SS 27-HT210-255SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369622 ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました
37875826 27-HT250-295SS 09369631 27-HT250-295SS 27-HT250-295SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369631 ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました
37875835 27-HT290-335SS 09369647 27-HT290-335SS 27-HT290-335SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369647 ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました
37875844 27-HT330-375SS 09369656 27-HT330-375SS 27-HT330-375SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369656 ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする