ロータリーダンパー 46型

ロータリーダンパー 46型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

小型で場所をとらず、狭いスペースに取り付けできます。
低トルクのため、軽量扉などの開閉に最適です。

材質
(ハウジング・キャップ)ポリカーボネート
(歯車)ポリアミド
用途自動車内部の小型収納、オーディオプレーヤーなど歯数11質量(g)1タイプねじ止めタイプモジュール0.8ピッチ円直径(Φmm)8.8使用温度範囲(℃)-10~70圧力角(°)20内容量1個
注意
※画像および図面は歯数13を示します。
※ダンパーにはストッパー機能はありません。必ず他にストッパーをご用意ください。
※歯車・回転軸に対して、スラスト方向へ荷重をかけないでください。
※トルク値の範囲内でご使用ください。
※屋外で使用しないでください。
※潤滑剤、薬剤、切粉、切削油、水などが付着しないようにしてください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク値N・cm(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3788688646-0040520.18±0.11[0.018±0.011]
175
取扱い終了
返品不可
3788689546-0060320.50±0.12[0.051±0.012]
175
取扱い終了
返品不可
3788690446-0060220.95±0.151[0.097±0.015]
175
取扱い終了
返品不可
3788691346-0060121.40±0.18[0.143±0.018]
175
取扱い終了
返品不可
3788692246-0060021.75±0.25[0.178±0.025]
175
取扱い終了
返品不可
3788693146-0060622.30±0.35[0.235±0.036]
175
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37886886
2013-09-09
用途: 空撮用カメラマウントの振動吸収材、you tube 0812 尾道

以前から、中国製のカメラマウントには使用されていましたが、今回は2個をひとつに
に接着し、ギヤ部を取り除き使用しました。
 効果はyou tube 0812 尾道 で

MonotaROからの回答

この度は商品レビューにご投稿頂きありがとうございます。ご意見等ございましたら、弊社問い合わせ窓口もあわせてご利用下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする