防錆型樹脂ベアリング CD型

防錆型樹脂ベアリング CD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング CD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング CD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング CD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング CD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング CD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング CD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング CD型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。

材質
(外輪・リテーナー)ポリアセタール
(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)
(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)内容量1個
注意
人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。
全18種類を絞り込む
直径D1(Φmm)
タイプ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
直径D1(Φmm)
質量(g)
タイプ
取付穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37898095CD-227/68SUS225.75外周フラットタイプ 内軸穴仕様内軸穴
540
479
527(税込)
当日出荷
37898104CD-247/68SUS246.4外周フラットタイプ 内軸穴仕様内軸穴
570
499
549(税込)
当日出荷
37898113CD-267/68SUS267.15外周フラットタイプ 内軸穴仕様内軸穴
570
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898122CD-287/68SUS287.8外周フラットタイプ 内軸穴仕様内軸穴
670
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898131CD-307/68SUS308.6外周フラットタイプ 内軸穴仕様内軸穴
670
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898147CD-357/68SUS3511.05外周フラットタイプ 内軸穴仕様内軸穴
890
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
37898156CD-227/P5SUS228.2外周フラットタイプ 軸かしめ仕様軸かしめ
540
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898165CD-247/P5SUS248.85外周フラットタイプ 軸かしめ仕様軸かしめ
570
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898174CD-267/P5SUS269.6外周フラットタイプ 軸かしめ仕様軸かしめ
570
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898183CD-287/P5SUS2810.3外周フラットタイプ 軸かしめ仕様軸かしめ
670
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898192CD-307/P5SUS3011.05外周フラットタイプ 軸かしめ仕様軸かしめ
670
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898201CD-357/P5SUS3513.5外周フラットタイプ 軸かしめ仕様軸かしめ
890
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898217CD-227/S-1SUS228.55外周フラットタイプ ねじ軸仕様ねじ軸
570
499
549(税込)
当日出荷
37898226CD-247/S-1SUS249.2外周フラットタイプ ねじ軸仕様ねじ軸
580
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898235CD-267/S-1SUS269.95外周フラットタイプ ねじ軸仕様ねじ軸
580
499
549(税込)
当日出荷
37898244CD-287/S-1SUS2810.65外周フラットタイプ ねじ軸仕様ねじ軸
680
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898253CD-307/S-1SUS3011.45外周フラットタイプ ねじ軸仕様ねじ軸
680
599
659(税込)
当日出荷
37898262CD-357/S-1SUS3513.85外周フラットタイプ ねじ軸仕様ねじ軸
900
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37898235
2016-06-12
用途: 調理棚のベアリング交換
グリーンハウスサービス業

探してた物が見つかり無事交換ができました。
坊錆型で満点です。

対象商品 : 37898253
2016-03-01
用途: 厨房吊り棚
電気・ガス・熱供給・水道業

商品は、問題なく取り付けでき満足しています。
もー少し早く届けば最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする