防錆型樹脂ベアリング MCD型

防錆型樹脂ベアリング MCD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング MCD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング MCD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング MCD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング MCD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング MCD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング MCD型 - LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング MCD型 - LAMP(スガツネ工業)

内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。

材質
(外輪・リテーナー)ポリアセタール
(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)
(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。幅(mm)7仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周凸Rタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)内容量1個
注意
人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
内径(mm)
外径(Φmm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37898271MCD-227/68SUS226225.55外周凸Rタイプ 内軸穴仕様
690
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
37898287MCD-247/68SUS246246.1外周凸Rタイプ 内軸穴仕様
720
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898296MCD-267/68SUS266266.85外周凸Rタイプ 内軸穴仕様
720
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898305MCD-287/68SUS286287.55外周凸Rタイプ 内軸穴仕様
790
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898314MCD-307/68SUS306308.3外周凸Rタイプ 内軸穴仕様
790
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
37898323MCD-357/68SUS3563510.75外周凸Rタイプ 内軸穴仕様
1,010
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
37898332MCD-227/P5SUS22-228外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様
690
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898341MCD-247/P5SUS24-248.6外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様
720
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898357MCD-267/P5SUS26-269.3外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様
720
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898366MCD-287/P5SUS28-2810.05外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様
810
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898375MCD-307/P5SUS30-3010.8外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様
810
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
37898384MCD-357/P5SUS35-3513.2外周凸Rタイプ 軸かしめ仕様
1,030
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898393MCD-227/S-1SUS22-228.35外周凸Rタイプ ねじ軸仕様
720
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
37898402MCD-247/S-1SUS24-248.9外周凸Rタイプ ねじ軸仕様
750
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
37898411MCD-267/S-1SUS26-269.65外周凸Rタイプ ねじ軸仕様
750
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
37898427MCD-287/S-1SUS28-2810.4外周凸Rタイプ ねじ軸仕様
840
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37898436MCD-307/S-1SUS30-3011.15外周凸Rタイプ ねじ軸仕様
840
689
758(税込)
当日出荷
37898445MCD-357/S-1SUS35-3513.55外周凸Rタイプ ねじ軸仕様
1,070
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする