Canon「BCI-320PGBK」対応交換インク

Canon「BCI-320PGBK」対応交換インク - エレコム
(4件のレビュー)

キヤノン「BCI-320PGBK」インクタンク対応詰め替えインク用の交換インク(顔料ブラック10回分)です。詰め替えインク「THC-320BK5N、THC-MP630SET1、THC-MP630SETN、THC-MP640SETN」のインク(顔料ブラック)がなくなった場合は、大容量でお得な10回分の本交換インクをお買い求めください。
変色に強く美しい「耐力インク」採用!

セット内容インクボトル×4、注入口栓、ポリ手袋、取扱説明書顔料ブラック適合機種メーカーCanon寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×112(先端ノズル・キャップ含む)詰替回数約10回分対応インクタンク/カートリッジBCI-320PGBKインク容量(mL)160(40mL×4本)適合プリンタPIXUS MP980、MP630、MP620、MP540、iP4600、iP3600内容量1セット
注意
※本製品だけでは詰め替え作業はできません。専用工具等が必要です。必ず最初に詰め替えインク(THC-320BK5N、THC-MP630SET1、THC-MP630SETN、THC-MP640SETN)をご購入ください。
※1つのインクタンクに対し、詰め替え回数が5回を超えると印刷にかすれ等が生じる場合がありますので、新しいインクタンクをご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38121447THC-320BK10N
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38121447
2016-10-14
用途: 詰め替えインク
なかぎょうムセン

以前からコストを下げるため詰め替えインクを利用していたが
最近のプリンターカートリッジでは注入口が無く
カートリッジ単価の安いものがあり、そちらを購入している

対象商品 : 38121447
2013-10-13
用途: 現場写真印刷

割安感十分で、経費節減に助かります。

対象商品 : 38121447
2014-01-12
用途: 印刷
中平製作所

安くて良いと思います。

対象商品 : 38121447
2013-07-09
用途: チラシ製作に使用 大量に使う
有限会社スターカーゴ

インクの番号が違っても全然支障なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする