鋼鉄製運搬車(ストッパー付)

鋼鉄製運搬車(ストッパー付) 東正車輛
(1件のレビュー)

溶接鉄板曲げ工法の為、頑丈かつ仕上がきれいです。前方コーナー部分にクッションゴムがあり安全です。ハンドルの下部に小物入れがついており、作業時に使用するペンや書類などの保管に便利です。自在車輪・固定車輪の位置替えが可能です。粉体塗装の為、環境にやさしいです。

材質鋼鉄 キャスター自在×2個、固定×2個 ブレーキ/ストッパーあり 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38121815 TC248S 250 450 800 180 775 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
38121824 TC469S 400 600 900 235 880 150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
38121833 TC6712S 600 750 1200 290 987 200
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38121824
2014-06-30
用途:
品物の移動

鉄製品を扱っている為重量が有り、いままでの物は直に真ん中が曲がってしまいました。
2か月使用し見て、この製品なら長期間使えそうです。
重い物を乗せる時にストッパーを掛けておけば動かないので安心して作業できます。
滑らない様に木板を轢いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする