ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)

ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)
(165件のレビュー)

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状水溶性 内容量1本(500mL)
注意
※ゴム部品、樹脂部品には使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38290147 90793-40073
2,150
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 165
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途:
汚れ落とし

バポライザーや真鍮製のタンクの汚れ除去に使用。通常のキャブクリーナーよりは強力で汚れもしっかり落ちます。

2025-01-21
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

いろいろキャブクリーナーを試しましたが、落ち方がいいです。戦場の際も越智がいいように思います。

対象商品:
38290147
2024-10-05
用途:
バイクメンテ
卸売・小売業

かなり汚れてたキャブレターO/Hに使用しました。
漬け置きでも詰まったジェット類は開通出来ずリーマーで開通させましたが普通に汚れてた箇所はかなり綺麗になりました。
手軽に使えるスプレータイプでお薦めします。
汚れ落としは泡タイプの方がお薦めします。

2024-10-02
用途:
バイク・車等メンテナンス
サービス業

ずーっとヤマハケミカル使っていますが、とても信用出来るケミカルです。

2024-09-04
用途:
バイクのキャブメンテ用に購入
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

元々、ボートエンジン用に常備してたものがなくなったので新調した。キャブ内部の汚れ落としとして絶大な信頼をおいている。

対象商品:
38290147
2024-03-05
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクキャブ整備に使用、問題なく使えました、またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
38290147
2023-06-13
用途:
キャブレター洗浄

色々な種類のキャブレタークリーナーがありますが、このクリーナーが最強です。物凄い洗浄効果で少ない量で充分きれいになります。少々お高いですが、それ以上の価値がある商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38290147
2023-07-04
用途:
メンテナンス
製造業

コロナですっかり放置していたバイクのキャブレターのOHに使用。ヤマルーブにはいつもお世話になっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする