こんなお得な商品も!

二輪車用スタンド リア用
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
(360)
長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。
調整範囲(mm)
高さ:330/360/390(3段階調整)
幅:200-400
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8
内容量1個
幅:200-400
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 38292073
2018-11-25
- 用途:
- 使用には…
祁答院診療所 様
(医療・福祉・介護関連業)
車幅の関係上選択肢が少なくて、若干どうかな~って感じで購入したのですが長めの持ち手で楽に持ち上がり気に入りました。が、万札払ってて又結構な物の良さそうなステンレス製に見えましたが3週間程度の使用期間でびっくりするぐらいのサビサビになってしまいました。購入時にたっぷりの錆止めを本体全体にお勧めします。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 38292055
2013-09-06
- 用途:
- リヤ周りのメンテナンス
APE100とNinja250Rに使用してみました。APEは一人で作業出来たし Ninja250Rは長いフレームのおかげで楽でした。