アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA

アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA IKO(日本トムソン)

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にアンギュラ形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
主要寸法はISO規格に準じた国際的な寸法系列59で、大きなラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
アキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上になる場合と、アンギュラ形ボールベアリングにラジアル荷重が作用し寿命に影響をおよぼすので、この関係については十分に考慮する必要があります。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38313536 NATA5902
CADデータダウンロード
15 28 53
5,940
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
38313545 NATA5903
CADデータダウンロード
17 30 55.5
6,360
3,998
4,398 (税込)
翌日出荷

返品不可
38313554 NATA5904
CADデータダウンロード
20 37 111
7,120
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
38313563 NATA5905
CADデータダウンロード
25 42 131
8,500
5,498
6,048 (税込)
翌日出荷

返品不可
38313572 NATA5906
CADデータダウンロード
30 47 151
9,800
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
38313581 NATA5907
CADデータダウンロード
35 55 250
11,600
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷

返品不可
38313597 NATA5908
CADデータダウンロード
40 62 355
13,700
8,798
9,678 (税込)
当日出荷
38313606 NATA5909
CADデータダウンロード
45 68 410
17,700
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38313615 NATA5910
CADデータダウンロード
50 72 420
20,500
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38313624 NATA5911
CADデータダウンロード
55 80 585
23,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38313633 NATA5912
CADデータダウンロード
60 85 625
28,400
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38313642 NATA5913
CADデータダウンロード
65 90 665
34,800
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38313651 NATA5914
CADデータダウンロード
70 100 1070
41,800
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする