新開発の特殊樹脂製先芯を採用し、安全性能を損なうことなく軽量化を図りました。
防水機能付き(6cm)



雨上がりの作業に重宝するかと購入。冬の時期は足首が冷えなくていいですね。暑くなると蒸れると思います。他の方のレビューでもありましたが、足首付近のフィット感が強いので、履くときや脱ぐときに窮屈な長靴を履いた時のように力が要ります。
防水機能は十分発揮しておりますが、XL27から28センチをはいておりますが29センチのおおきいものがほしいです。
また、ぴったりして脱ぐのに時間がかかる上に親指と人差し指の間が靴があたり痛いです。
気温が高い時期は足が蒸れます。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。
普段26,5の靴を履いているのでLLサイズにしました。甲高なので少しきつめですが、それはそのうち履き馴れてくると思いますが、親指と人差し指の間が太すぎるので、足が前のめりに踏ん張るときに、痛いです。もう少し細くしてあれば履き心地がよいと思います。下草に朝露がある時に膝辺りまで濡れることがあるのでもう少し上まである靴にすればよかったと思いました。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
寒さ、雨に強い。
長靴、安全靴、足袋がひとつになった感じ。
真冬は雨が降らなくても履いている。
小さめなのでワンサイズ上が良いです。