合金製亀甲タイプ タイヤチェーン UNIQA(ユニカ) M32

合金製亀甲タイプ タイヤチェーン UNIQA(ユニカ) M32 - weissenfels(バイゼンフェルス)
(3件のレビュー)

ジャッキアップ不要!クルマの移動不要!増締め不要!
新設計の自動増締めテンショナーが効く!走れば自動的にガッチリ締まる!
取付簡単、亀甲タイプで横滑りしにくい。
9mmリングだから快適性、静粛性アップ!
コンパクト収納(トランク内でも場所をとりません)

内容量1セット(2個)
注意
※下記車種は、純正装着サイズのタイヤとホイールでは車体(タイヤハウス内やサスペンション等)との隙間不足のため取り付けが不可能です。すべての車種は調査できておりません。下記車種以外にもクリアランスが狭い車があります。原則として必ず現車で確認してください。
【スズキ】アルト (H6.11~H10.10) HA/HB ワークス 155/55-14、カプチーノ (H3.10~) EA21R 全車種 165/65-14、カルタスクレセントワゴン (H7.1~) GC41W/GD31W 188TZ/1600TR-4/1500TR 195/55-15・185/60-14、ワゴンRワイド (H9.2~) MA/MB 全車種 165/65-13
【スバル】アルシオーネ (H3.9~) CXD/CXW SVX 225/50-16、インプレッサ (H12.8~) GGA/GGB WRX/スポーツワゴン 215/45-17、レガシィ (H15.6~) BL5/BP5 B4/ツーリングワゴン 215/45-18
【ダイハツ】ムーブ (H7.8~H10.10) L610S Z4/SR 4WD 155/70-13
【トヨタ】キャバリエ (H7.10~) TJG クーペ2.4Z 195/65-15、セリカ (H5.4~) ST205 GT-FOUR 215/5-/16、MR2 (H1.10~H11.9) SW20 全車種
【ホンダ】インテグラ (H7.10~) DB8 Type-R 215/45-16、インテグラ (H13.7~) DC5 Type-R 215/45-17、オデッセイ (H13.11~H15.9) RA6~9 アブソルート 215/55/17、ビート (H3.5~) PP1 全車種 165/60-14、プレリュード (H8.11~) BB6 SiR 205/50-16、SM-X (H8.11~) RH2 4WD 195/55-16
【マツダ】ファミリア (H6.6~) BHA5S インタープレイX 195/55-15
【ミツビシ】ギャラン (H8.8~) EA1A/EC5A VR-G/VR-4 185/70-14・205/55-16、ミラージュ3dr. (H7.10~) CJ2A/4A X/サイボーグ 185/65-14、ミラージュ4dr. (H7.10~) Ck6A/CM5A/CJ4A VIEサルーン/VR-X/ZR 185/65-14・195/55-15、ランサーセディアワゴン (H13.6~) CA5W Ralliart Edition 195/50-16、ランサー (H7.10~) GSRエボリューション、FTO/エクリプス 全車種、GTO 全車種 225/50-17・245/40-18、【VW】LUPO (H15.6~) 6EAVY GTi 205/45-15
【Audi】ALLROAD Quattro (H13.2~) 4BAREF 2.7T/2.7 SV 225/55-17
※車両重量が1800kgを超える車は摩耗が早く、切れやすくなりますのでご了承ください(クレームになりません。)なお、切れた場合は使用せず新しいものをお求めください。
【適合タイヤサイズの末尾の記号】
(S)=サマー(夏)タイヤ、(W)ウィンター(スタッドレス)タイヤ(但しブリジストン社製ブリザックREVO GZは除く)、(G)=ブリザックREVO GZに適合。
※ご使用前に必ずテスト装着を行ってください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19430827L020145R12-S、145/80R12-S-W、135/80R13-S-W、155/65R13-S
16,250
取扱い終了
返品不可
19430836L030145R12-W、155R12-S、155/80R12-S、165/70R12-S-W、145R13-S、145/80R13-W-G、155/70R13-S-W、155/65R13-W-G、165/65R13-S-W、175/60R13-S、155/65R14-S、165/55R14-S-W-G、165/60R14-S、135/70R15-S-W、145/65R15-S、165/50R15-S
16,250
取扱い終了
返品不可
19430845L040155R12-W、155/80R12-W、145/R13-W、145/80R13-G、155R13-S、155/80R13-S-W、165/70R13-S-W、165/65R13-G、185/60R13-S、155/65R14-W-G、165/65R14-S-W、165/60R14-W-G、175/60R14-S-W、145/65R15-W、155/60R15-S-W
16,250
取扱い終了
返品不可
19430854L045155R13-W、155/80R13-G、165/70R13-G、175/70R13-S、165/70R14-S、165/65R14-G、175/60R14-G、185/55R14-S、145/65R15-G、165/60R15-S、175/55R15-S
16,250
取扱い終了
19430863L050165R13-S、165/80R13-S-W、175/70R13-W、185/70R13-S、165/70R14-W、175/65R14-S、185/60R14-S、185/55R14-W、195/55R14-S、165/60R15-W、165/65R15-S、175/60R15-S、175/55R15-W-G、195/45R15-S
16,250
取扱い終了
返品不可
19430872L060165R13-W、175R13-S、175/80R13-S、175/70R13-G、185/70R13-W、165R14-S、165/80R14-S、165/70R14-G、175/70R14-S、175/65R14-W-G、185/65R14-S、185/60R14-W-G、195/60R14-S、165/65R15-W-G、175/60R15-W-G、175/65R15-S、185/55R15-S-W-G、195/50R15-S、195/45R16-S
16,250
取扱い終了
返品不可
19430888L065165R14-W、165/80R14-W、175/70R14-W-G、185/70R14-S、185/65R14-W-G、195/60R14-W、175/65R15-W、185/60R15-S-W-G、195/55R15-S、195/50R15-W、205/50R15-S、195/50R16-S、195/45R16-W、205/45R16-S
16,250
取扱い終了
返品不可
19430897L070175R14-S-W、175/80R14-S-W、185/70R14-W、195/70R14-S、195/65R14-S-W-G、205/60R14-S、165R15-S-W、165/80R15-S、175/65R15-G、185/65R15-S-W-G、195/60R15-S-W、195/55R15-W-G、205/55R15-S、205/50R15-W、185/55R16-S-W-G、195/50R16-W-G、205/45R16-W、205/40R17-S
16,250
取扱い終了
返品不可
19430906L080185R14-S-W、185/80R14-S、195/70R14-W-G、205/65R14-S、175/80R15-S、195/60R15-G、195/65R15-S-W、205/60R15-S-W、205/55R15-W、225/50R15-S、195/60R16-S-W、195/55R16-S-W、205/50R16-S-W、215/45R16-S-W、225/45R16-S、205/45R17-S-W、215/40R17-S-W、225/40R17-S
16,250
取扱い終了
返品不可
19430915L090195R14-S、205/70R14-S-W、215/65R14-S、195/70R15-S-W、195/65R15-G、205/65R15-S-W、205/60R15-G、215/60R15-S、195/65R16-S-W、195/60R16-G、205/60R16-S-W、205/55R16-S-W、205/50R16-G、205/50R17-S-W-G、215/45R17-S、235/40R17-S
16,250
取扱い終了
返品不可
19430924L100195R14-W、215/65R14-W、205/70R15-S、205/65R15-G、215/65R15-S、225/60R15-S、205/60R16-G、205/55R16-G、215/55R16-S、225/50R16-S、205/55R17-S-W、215/50R17-S、215/45R17-W-G、225/45R17-S-W-G、215/45R18-S、215/40R18-S、225/40R18-S
16,250
取扱い終了
返品不可
19430933L110205/70R15-W-G、215/70R15-S、215/65R15-W、205/65R16-S-W、215/60R16-S-W-G、215/55R16-W-G、225/55R16-S、225/50R16-W、205/55R17-G、215/50R17-W-G、235/45R17-S、245/40R17-S-W、215/45R18-W-G、225/40R18-W、235/40R18-S、235/35R19-S
16,250
取扱い終了
返品不可
19430942L120215/70R15-W-G、215/65R16-S-W、225/60R16-S、225/55R16-W-G、215/55R17-S-W-G、225/50R17-S、235/45R17-W、245/45R17-S、255/40R17-S、225/45R18-S-W-G、235/40R18-W、255/35R18-S、225/40R19-S
16,250
取扱い終了
19430958L130215/65R16-G、225/60R16-W-G、235/60R16-S-W、215/60R17-S-W-G、225/60R17-S、225/55R17-S-W、225/50R17-W-G、235/50R17-S-W-G、245/45R17-W-G、255/40R17-W、235/45R18-S-W、245/45R18-S、245/40R18-S-W-G、255/40R18-S、265/35R18-S、225/45R19-S-W、225/40R19-W、245/40R19-S、245/35R19-S、255/35R19-S
16,250
取扱い終了
返品不可
19430967L140225/60R17-W、235/55R17-S-W、235/50R18-S-W-G、245/45R18-W-G、255/45R18-S、255/40R18-W、245/40R19-W-G、255/40R19-S、255/35R19-W
16,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19430836
2021-12-17
用途: 雪道と、オフロードと、エマージェンシー用です。
農・林・水産業

雪の雪の白川郷へ行く予定で、購入しました。
未使用ですが、軽トラの前輪用に使用します。後輪後輪用はらだーたいぷ
を手配してあります。 今年の豪雪が楽しみです。
耐久性は、未知数の☆4の評価にしました。

対象商品 : 19430915
2017-12-21
用途: スキー場の駐車場から温泉宿までの間にスタッドレスに巻いて使用
医療・福祉・介護関連業

大変良いチェーンと思います。ブリジストンの最新スタッドレスにも問題なく使用できます。チェーンの使用のみ登坂可の雪深い山道に使用できると思います

2が参考にしています
対象商品 : 19430942
2018-12-04
用途: 車の冬道用に購入しました。
農・林・水産業

冬道は通常スタッドレスタイヤで走行しますが、朝早く走行することがあるため凍結路面でもスリップしにくいタイヤチェーンを購入しました。まだ実際に装着して走行していません。軽量で扱い易いと思い購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする