タンゲ化学工業
立つ湯たんぽ
立つ湯たんぽのスタンダードタイプ。安全にお湯入れ、カバー掛けができ、お湯捨ても簡単。旧来の常識を破った革新的商品です
布団の中に入れて眠れば朝までぬくぬく。
付属品
袋
材質
本体:ポリエチレン キャップ:ポリプロピレン
質量(g)
480
容量(L)
2.6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×220×110
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38442153
2.6L袋付
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください