オムロン(omron)

スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GT

スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GT オムロン(omron)
 

スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GT (0件の商品レビュー)

表示灯
判定出力表示:HIGH(橙)、PASS(緑)、LOW(橙)、メインデジタル表示(赤)
サブデジタル表示(黄) バンク表示1、2(橙)、ゼロリセット(緑)
周囲温度(℃)
使用時:0〜+50
保存時:-15〜+60(ただし氷結、結露しないこと)
測定周期(ms)
標準モード:1.5
高速モード:0.5
質量(g)
約330
保護構造
IEC60529 IP20
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1min
コード長さ(m)
2
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)
DC24+10%、-15% リップル(p-p) 10%以下
消費電流(mA)
150以下(受光器含む)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10〜150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min
耐衝撃(耐久)
300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後)
温度特性
0.005%F.S/℃
平均回数
(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
出力
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
39113216 ZX-GTC11 NPN オープン
¥89,900
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
39113225 ZX-GTC41 PNP オープン
¥89,900
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > オムロン > センサ > 変位センサ/測長センサ > スマートセンサ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GTをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。