超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」

超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具) 超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具)

世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。
微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。
RサイズR0.01より標準化を実現。
CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。
調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。

首角γ(°)15 ねじれ角(°)左20 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長L(mm)
刃数
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38763112 SMB120 R0.01 50 1 0.02 4 0.02 CBN(立方晶窒化硼素)
72,000
43,980
48,378 (税込)
翌々日出荷
38763121 SMB120 R0.015 50 1 0.03 4 0.03 CBN(立方晶窒化硼素)
62,000
37,980
41,778 (税込)
翌々日出荷
38763137 SMB120 R0.02 50 1 0.04 4 0.04 CBN(立方晶窒化硼素)
51,600
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷
38763146 SMB120 R0.025 50 1 0.05 4 0.05 CBN(立方晶窒化硼素)
47,400
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷
38763155 SMB120 R0.03 50 1 0.06 4 0.06 CBN(立方晶窒化硼素)
43,200
25,980
28,578 (税込)
翌々日出荷
38763164 SMB120 R0.04 50 1 0.08 4 0.08 CBN(立方晶窒化硼素)
39,600
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷
38763173 SMB120 R0.05 50 1 0.1 4 0.1 CBN(立方晶窒化硼素)
36,000
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする