ターボスター
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。
用途に応じた火力調整が可能。
能力(inch)
軟ろう付:~Φ2
硬ろう付:~Φ1 1/8
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×85×410
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火炎温度(℃)2100
火口径(mm)Φ15
燃焼時間(分)75
内容量1本
硬ろう付:~Φ1 1/8
注意
※数値は、マルチガス250APを使用した場合です。