中央精機

DT X・Y軸ステージ 40×90(両ハンドル)

DT X・Y軸ステージ 40×90(両ハンドル) 中央精機
 

DT X・Y軸ステージ 40×90(両ハンドル) (0件の商品レビュー)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
移動距離(mm)
±30
(移動量/ツマミ1回転)約18
質量(kg)
0.77
目量(mm)
バーニヤ読み0.1
感度
0.1
クランプ
レバー式
耐荷重N(kgf)
39.2(4)
材質/処理
アルミ合金/黒アルマイト梨地
操作位置
両ハンドル
ステージ寸法(mm)
40×90
移動方向
XY軸2方向
送り方式
ラックピニオン式
移動ガイド
アリ
移動精度(mm)
真直度0.03
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
39216265 LD-912W ¥34,000
¥33,150
ご注文日より7日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

FA・メカニカル部品 > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 手動ステージ > XYステージ

商品レビューを投稿すると毎月抽選でプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
DT X・Y軸ステージ 40×90(両ハンドル)をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。