曜日別特売
モノタロウ

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a - モノタロウ
(1220件のレビュー)
用途カーエアコン用冷媒ガス成分C2H2F4純分(%)99.7以上(min)酸分(%)0.0001以下(max)ねじ径M14×1.25水分(%)0.005以下準拠規格JIS K1560-1994
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ガス入れ作業習得者専用
(必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って、正しく取扱って下さい。取扱いを誤ると、缶が破裂して大けがをしたり、液が飛散して失明したり、凍傷になるなどの危険があります)
※缶の再使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39223037HFC-134a1缶(200g)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
40409591HFC-134a1ケース(200g×30本)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39223037HFC-134a16400548-HFC-134a 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ 16400548冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ1缶(200g)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40409591HFC-134a16400557-HFC-134a 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ 16400557冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ1ケース(200g×30本)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1220
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 車歴10年超え自動車のエアコンに
自動車・二輪車・自転車関連業

古い軽自動車のエアコンガス補充用に購入。毎年初夏ごろになると、古くて価値の無い軽自動車のエアコンの効きが悪くなります。電装屋でガス漏れ修理すると
軽微なものでも5~6万円は必要になる。毎回シーズンインのガス補充で賄えるので単価539円というのは経済的。毎回リピート購入しています。

3が参考にしています
2025-09-27
用途: 補充用に
サービス業

モノは何も問題なく補充後ハキンキンに冷えます。暑くなってからだと納期もかかるので、多めに買ってガレージ保管にしました。

対象商品 : 39223037
2025-06-25
用途: 三菱iの冷媒注入
その他業種

冷房で送風のみで全く冷えてなかったので冷媒注入。
モノタロウで販売している接続器具を使用して注入完了で冷え冷えへ。手順はネット上に紹介あり。

1が参考にしています
2025-08-07
用途: 冷媒ガス補充

ダイハツミラジーノL700Sかなり古いクルマです。エアコンの効きが悪くなり補充用として使用しました。簡単に補充でき今年のこの暑い中快適に運転できてます。

2025-08-05
用途: 中古車のガス補充
自動車・二輪車・自転車関連業

近所の工具屋が閉店してしまってさてどうしようと思ってモノタロウで探したらありましたね。ガスだからなのか配送がいつもより時間がかかりました。エアコンが冷えるようになって助かりました。

2025-08-06
用途: 車の整備
渡邉技研工業自動車・二輪車・自転車関連業

性能は一流メーカー品と変わりません。それよりも翌日には届くので
大変助かっています。
すぐに届いてコスパ良し、最高です。

2025-08-02
用途: ガス抜け対策
自動車・二輪車・自転車関連業

カーエアコンも年数経つと、エアコンガスが漏れるようです。ホースさえあればそれほど難しくなく自分で補充出来るので、補充カンがあるのは助かります。補充後はキチンと冷えるようになりました。

2025-07-25
用途: JB23ジムニーと日産ピノのエアコンガス補充
製造業

JB23ジムニーと日産ピノのエアコン(冷房)の効きが悪く、DIYで補充しました。土日特価で1本539円と破格の値段で、大丈夫かと思いましたが、しっかり冷えてます!最高です!また買います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サービス缶バルブはどれを使用すればいいのでしょうか。
回答:
下記商品がご使用頂けます

■モノタロウ サービス缶バルブ r134a用
注文コード 23729816 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2372/9816/
4が参考にしています
2021-03-19
質問:
こちらのガスには、オイルが入っていますか。
入っている場合は、その割合も教えて下さい。
回答:
オイルは入っておりません。
6が参考にしています
2021-03-19
質問:
エアコンの冷媒ガスHFC-134aを充填したいのですが、どの部品が必要なのかがよくわかりません。
回答:
"必要な商品の種類および、その一例を下記にてご案内致します。

①冷媒 クーラーガス カーエアコン用 HFC-134a(R134a)
https://www.monotaro.com/g/00368697/

②マニホールドキット R134a用 ホース付き
https://www.monotaro.com/g/02575224/

このサービスキットは必須商品となっており、チャージングホースのみでの充填作業はできません。
ガスの充填を行う際に低圧・高圧の圧力をそれぞれ確認しながら作業を行うのでなければ、
ガスの充填量がわからないことになりますのでご注意下さい。"
2が参考にしています
2021-03-19
質問:
エアコンの冷媒ガスHFC-134aを充填したいのですが、どの部品が必要なのかがよくわかりません。
回答:
必要な商品の種類および、その一例を下記に列挙いたします。

①カーエアコン用冷媒ガスHFC-134a(R134a)
http://www.monotaro.com/p/3922/3037/

②サービス缶バルブ(R134a用)
http://www.monotaro.com/p/4552/1296/

③R134a カーエアコンサービスキット
http://www.monotaro.com/p/3922/3037/

このサービスキットは必須商品となっており、チャージングホースのみでの充填作業はできません。
ガスの充填を行う際に低圧・高圧の圧力をそれぞれ確認しながら作業を行うのでなければ、ガスの充填量がわからないことになります。
対象商品:
39223037
2が参考にしています
2013-08-15
質問:
現在R22(400g)缶用のチャージホースとサービス缶用バルブセットを所持していますが、R134a(200g)缶
への使用は可能でしょうか。
回答:
R22(400g)缶用のチャージホースとサービス缶用バルブセットを
R134aへの転用は出来かねます。冷媒のR22 と R134a は成分が異なり、ホースなどは残留ガスが残っているのでガスが混じってしまい、エアコンの故障の原因になりかねません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
39223037
6が参考にしています
2012-08-14
すべてのFAQを表示する

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする