曜日別特売

フェルトシール FLMタイプ

フェルトシール FLMタイプ - THKフェルトシール FLMタイプ - THK
(2件のレビュー)
用途防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251125FLM 10319310
140
119
131(税込)
当日出荷
39251161FLM 20432520
170
169
186(税込)
当日出荷
39251186FLM 30545530
170
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2025年10月10日
39251195FLM 35552635
210
189
208(税込)
翌日出荷
39251107FLM 621226
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
39251213FLM 40560640
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
39251116FLM 821528
140
取扱い終了
39251134FLM 12321312
140
取扱い終了
39251143FLM 13323313
140
取扱い終了
39251152FLM 16428516
オープン
取扱い終了
返品不可
39251177FLM 25540625
170
取扱い終了
39251204FLM 38557638
オープン
取扱い終了
返品不可
39251222FLM 5010801150
530
取扱い終了
39251231FLM 6010901160
700
取扱い終了
返品不可
39251247FLM 80101201180
920
取扱い終了
返品不可
39251256FLM 1001015011100
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39251107FLM 624515575FS6FLM 6 <FS> フェルトシール オザック精工 24515575<FS> フェルトシールオザック精工1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39251213FLM 4024515672FS40FLM 40 <FS> フェルトシール オザック精工 24515672<FS> フェルトシールオザック精工1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39251195
2018-12-06
用途: 回転センター製作
製造業

回転センターのベアリング室への切粉侵入防止に使用。本来の用途ではないかもしれません。外径φ52となっていましたが、実測値は52.1mm、カチコミしたくなかったので、0.1mm旋盤で加工して使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 39251116
2015-11-08
用途: バイクのキャブに使用

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする