I ・O DATA

ポケット無線LANルータ

ポケット無線LANルータ I ・O DATA
 

ポケット無線LANルータ (3件の商品レビュー)

外出先で無線LAN接続
電源はUSB給電またはスマホ用ACアダプターにも対応
規格
RoHS指令準拠、電波法 工事設計認証取得、
有線規格/IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、
無線LAN規格/IEEE802.11g、IEEE802.11b
接続方法
インターネット/IPアドレス自動取得
サブネットマスク/255.255.255.0 固定
機能
ルーター部/DoS攻撃防御、IPSECパススルー、PPTPパススルー、DHCPサーバー(最大253台)、ポートの開放(最大20エントリー)
無線LAN/MACアドレスフィルタリング、SSID通知のON/OFF、自動チャンネル選択(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、マルチSSID(最大2)
伝送速度(Mbps)
(ルーター部)100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
(無線LAN側ネットワーク部)nテクノロジー/最大150、IEEE802.11g/最大54、IEEE802.11b/最大11
プロトコル
(ルーター部)TCP/IP(IPv4)
(無線LAN側ネットワーク部)TCP/IP(IPv4)
伝送方法
IEEE802.11g/nテクノロジー:直交周波数分割多重(OFDM)
IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
ポート
インターネット/RJ-45×1ポート
USB/1ポート
付属品
LANケーブル、USB給電コード、かんたんセットアップガイド、必ずお読みください、「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール
種別
nテクノロジー対応 150Mbps対応ポケットリルーター
ホワイト
質量(g)
(本体のみ)約25
使用温度範囲(℃)
0〜35
電源(V)
DC5
対応OS
(日本語版のみ)Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP SP3以降、Mac OS X 10.4.〜10.7
対応機種
DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約42×56×16(突起部含まず)
消費電流(mA)
最大420
使用湿度範囲
10〜85%(結露しないこと)
到達距離(m)
無線LAN/約10
保証期間
1年
アンテナ
内蔵アンテナ×1(送信×1、受信×1)
セキュリティ
無線LAN/WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128/64bit)
周波数(GHz)
通信/2.4帯
接続台数
無線LANに接続できる機器/推奨4台
受信チャンネル(ch)
1〜13
内容量
1台
注意
※日本国外では使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
39306416 WN-G150TRW オープン
¥3,000
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

オフィス用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ルーター > 無線ルーター

平均満足度:4.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 手持ちのウルトラブックをネットに接続する時。

家中使用でも出張先使用でもパソコンバッグに入れて持ち運べるコンパクトさが良い。
USBから電源供給が可能なのが良い。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-02-21]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 出先での通信手段確保用

以前レビューを書いた者ですが、新たな使い道が分かりましたので追記します。

無線LANが既に整備されている場所でもこのルータは役に立つ事があります。現在の多くの無線ルータはセキュリティにWPAやWPA2を用いていますが、古いPDAやハンディゲーム機などの場合、セキュリティ認証がWPAより古いWEPにしか対応しておらず、WPAを用いる無線ルータの環境では接続が行えない場合があります。

このルータは、通常のWPA認証を行うモード(AirportxxxxというSSID)の他に、古いゲーム機向けのWEP認証モード(GamexxxxというSSID)が存在するので、WPAの無線ルータしかない場所でも有線LANの回線さえ確保出来れば無線接続が可能になります。所有機器によっては「無線LAN有」の場所に向かう場合でも、もしもの場合の保険に持っておくと安心出来ます。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-09-22]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 出先での通信手段確保用

超小型且つ必要な機能のみに特化された無線ルータ。IPの割り振りは親ネットワーク側のDHCP設定に任せる事で、設定の手間を省いているようです。使用者のやる事は電源、LANケーブルを差し込み、本体裏に書かれた接続設定情報を端末に入力するだけ。これで有線LANしか無い場所でも簡単にWi-Fi接続を確保出来ます。

スマートフォンやPDA等を出先でも活用したい方にとっては、宿泊先を選択する際有線か無線かで迷う事が無くなるのでオススメです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-08-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。