チップ DCMT

チップ DCMT 京セラ

形状ひし形55° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39330846 DCMT070204L-NE KPD001 7.8 2.38 0.4
8,510
 
 
取扱い終了
39330907 DCMT11T308 11.6 3.97 0.8
15,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39330846 DCMT070204L-NE KPD001 40527961 DCMT070204L-NE KPD001 DCMT070204L-NE KPD001 チップ DCMT-NE 京セラ 40527961 チップ DCMT-NE 京セラ 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする