コードリール(自動巻)

コードリール(自動巻) 三協リール
(1件のレビュー)

コンパクト設計です。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。吊り下げ・壁付け両用タイプです。三つ又コンセントです。

用途100V電力の供給用。機械などへの組込み。狭い場所や作業台まわりに。 電線長さ(m)6.1 電線仕様-種別VCT トラスコ品番374-1486 質量(kg)3 本体寸法(mm)272×228×147 定格電流(A)6 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3 巻取形式自動巻き 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39471126 WCC306A
18,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39471126 WCC306A 54832524 WHC-206B WHC-206B エアーホースリール 三協リール 54832524 エアーホースリール 三協リール 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39471126
2016-02-25
用途:
自動車整備

コードのロックが今までのコードリールよりも多いようなきがします。サーモスタットが内臓されているのも気にいりました。耐久性はまだこれからですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする