ミニオービタルサンダー
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。軽量・ワンハンドタイプです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
ペーパー寸法(mm)75×110
オービットダイヤ(mm)3
空気消費量(m3/min)0.3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ
ホース取付口G1/4
内容量1台
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39494454 | 813CD | 57790478 | 813C2D-MP |
![]() |
ミニオービタルサンダー | コンパクトツール | 1台 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
39494515 | 813C | 57790469 | 813C2-MP |
![]() |
ミニオービタルサンダー | コンパクトツール | 1台 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15