TONE(トネ/旧:前田金属工業)
グリップボールポイントヘキサゴンレンチセット
(1件のレビュー)
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。
質量(g/セット)
910
トラスコ品番
369-8343
セット内容
2.5、3、4、5、6、8、10mm
種別
T形樹脂グリップ
形状
T型
質量(kg)
0.91
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39500684
GBHW700
¥8,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください