防食用ビニルテープ No.51

防食用ビニルテープ No.51 日東電工
(13件のレビュー)

巻き付け作業がしやすい、防食・保護用ビニールテープです。
耐久性・防食性に優れ、各種鋼管の防錆・防食に効果を発揮します。
防食テープNo.51は、各種パイプラインの防食と保護を目的に開発された防食テープです。
すぐれた電気特性・耐薬品性をもつ塩化ビニル基材に、合成ゴムを主成分とした粘着剤を厚く塗布し、すぐれた耐久性・防食性を発揮します。
また、柔軟性に富んでいるため、巻き付け作業がしやく、低温での作業やジョイント部・屈曲部の施工にも適しています。
耐久性・防食性にすぐれています。
柔軟なフィルムと厚い粘着剤で構成され、ジョイント部や屈曲部などにも良くなじみ、シール性・クッション性にすぐれています

用途
ペトロラタム系防食テープ(59シリーズ)の保護。
各種鋼管の防錆・防食用。
各種パイプラインの防食・保護。
電力ケーブル・通信ケーブルの防食・保護。
鉱山・化学工場など過酷な条件下でのパイプの防食・保護。
テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.4 使用温度範囲(℃)-10~60 基材ポリ塩化ビニール(PVC) 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.76 引張強度(N/25mm)98 特性耐久性、防食性、電気特性、耐薬品性 内容量1巻
注意
※切断にはカッターが必要です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37053746 No.51 ブラック 50
オープン
 
 
取扱い終了
39540155 No.51 ブラック 75
オープン
 
 
取扱い終了
39540146 No.51 ブラック 100
オープン
 
 
取扱い終了
39540164 No.51 シルバーグレー 50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39540164
2019-06-02
用途:
空調機の室外機の配管・電線の鳥害対策
合名会社アンバービルディング 様

丈夫で作業性もよく、耐候性もあるようで信頼して使っています。

対象商品:
39540146
2018-10-03
用途:
75ミリジャバラホースの修繕
有限会社カーフ愛 様 (農・林・水産業)

粘度と伸縮性が強く、しっかりと密着します。
更に火で炙ると剥がれませんので、とても良いです。
しかし、粘度が強すぎるのではがす際はお湯で温めて使っています。
必需品になっています。

1人が参考にしています
対象商品:
39540164
2018-10-31
用途:
管の防食

普通のテープより厚みがあるが、手巻きでも案外巻きやすかった。

対象商品:
39540164
2018-04-24
用途:
水道配管露出部保護
建設業・工事業

非常に扱いやすく丈夫という印象です。黒色のも購入予定です。

対象商品:
39540164
2017-03-24
用途:
水道管保温
有限会社アクセス 様

使い勝手もよく、仕上がりもきれいにいきます。願わくば、カラーバリエーションが
あるといいですね。白とかベージュとかが、せめてもう一色あると、現場によって
使い分けができるからです。

対象商品:
39540164
2017-01-18
用途:
ビニールハウス
農・林・水産業

ビニールハウスのパイプに貼ってビニールと金属部が触れないように
使用してますがとても良好です。

対象商品:
39540146
2016-12-01
用途:
パンザマスト
建設業・工事業

思ったより粘着力が強くて剥がれないので大変よかったです。

対象商品:
39540164
2016-10-10
用途:
井戸ポンプ配管の保温材巻き付け

ボロボロに劣化した井戸ポンプの保温材巻き直しに使用しました。扱い易くとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする