スーパーキャブレタートリートメント

スーパーキャブレタートリートメント STP
(30件のレビュー)

キャブレターの汚れを分解清浄することなくタンクに1本注入するだけで、走行しながら強力に清浄します。
エンジン内部に摩擦軽減の皮膜がコーティングされます。
加速性の回復、始動性の向上、燃費の改善。

使用方法
満タン時に1本添加(ガソリン16Lから80Lまで有効)
次回の添加は1500km以上で不調を感じたときです。
用途ガソリン車用 適合車ガソリン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量155mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(155mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40193937 S-37
1,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-07-16
用途:
オートバイキャブ
ライフアシスト 様 (金融・保険業)

オートバイに使用しています。
乗る頻度が少ないのですが、夏に400キロ程度のツーリングに行きます。その時に使ってます。
5年に一度くらい、内部が薄ら茶色くなっているのでフロート室開けて掃除をしていたのですが、これを初めて入れた年、キャブ開けてみたら内部がピカピカ。
ガソリンの染みや、緑青も無く驚きました。
以後、毎年1本使っています。
現在取り扱い終了になっていますが、また扱って欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
40193937
2020-03-06
用途:
自動車整備

エンストをするといわれる軽自動車に入れました。高年式多走行なので インジェクターやスロットルボデーの汚れが軽減されると良いのですが。価格も手ごろですので予防に入れてみました。

対象商品:
40193937
2020-01-08
用途:
バイクメンテナンス

125スクーターに、数回に分けて使用しています。燃費改善はわかりませんが、これを入れると回転が若干滑らかになる気がします。ただ、キャップが開けづらく、閉めづらい。倒すと、少し漏れる。普通のスクリューキャップにして欲しい。

対象商品:
40193937
2019-05-26
用途:
年数経過した古いバイクのコンディション維持

古いバイク【キャブレター使用】のコンディション維持の目的で購入しました。バイクの燃料タンク【13リットル】に使うには満タン5回くらいに分けて使えるので満タン給油する度に燃料タンクへ投入しています。不調だったわけではないので効果はわかりませんがエンジンを毎日かけることがないのでスロージェット系の目詰まりの可能性もありますし年数経過&過走行のキャブレター車両にはコンディション維持にこれからも使いたいと思います。

対象商品:
40193937
2019-04-25
用途:
これが一番
サービス業

不安定なアイドリング、ノッキングにはこれが最適だと思います。キャブレター専用という謳い文句に間違いはないでしょう。スロットルバルブにKUREのスプレーを噴射するのは面倒という方は是非。

1人が参考にしています
対象商品:
40193937
2019-05-25
用途:
カーボン・ワニス除去
サービス業

アイドル不安定な車、ギアをDに入れるとエンジンが止まってしまう車に効果あります。これらの不具合ですとエンジンフラッシングが有効でしたが、それを必要としません。効果ありです。

対象商品:
40193937
2019-03-18
用途:
不動車再生
サービス業

一年半不動車を再生する際に、泡タイプのキャブクリーナと併用しました。
これの効果か、すぐに始動でき、調子も良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
40193937
2018-12-22
用途:
もしかして最強?
サービス業

ガソリン添加剤といえばW社のF1が有名です。実際効果もあるかとは思います。多くの場合、エンジンの息継ぎ等のアイドリング不調で使用を試みるかと思うのですが、基本的に原因はスロットルバルブの汚れなんかがあると思います。そこでこの商品。1発で直りました。そこまで影響ある?か??と当方が驚いているくらいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする