千吉 千吉の 農具 千吉の 鋏 千吉の 剪定鋏 アルミ柄剪定鋏G付 アルミ柄剪定鋏G付 注文コード 40235736 こんなお得な商品も! 剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ ¥999 税込¥1,099 (145) (1件のレビュー) 剪定・整枝作業用です。 軽量・丈夫なアルミボディ。 握りやすい樹脂グリップ付き。 用途剪定鋏 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 使用目的剪定鋏 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SGP-1N SGP-2N 切断能力 選択解除 1315 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40235736 SGP-2N 15 オープン ¥2,698 ¥2,698 ¥2,968 (税込) 当日出荷 40235727 SGP-1N 13 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鋏 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 剪定鋏 近正 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ステンレス剪定鋏 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 植木鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 芽切鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 剪定鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 剪定鋏 MROCAT 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 鉄 大久保鋏 TKG 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ロング芝生鋏(1300mm) MROCAT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ベリーチョッパー TAKIGEN(タキゲン) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー 税込¥3,069 ¥2,790 バスケットへ 刈込ハサミ セーブインダストリー 税込¥2,519 ¥2,290 バスケットへ カラーステンレス鋼付 大久保鋏(ロープ切・網切) 越乃興三 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) さつき鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 刃長大久保鋏 越乃興三 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 古流鋏 越乃興三 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 大久保鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 小枝切鋏 越乃興三 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 池の坊鋏(ケース付) 越乃興三 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 池の坊鋏(ケース無) 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グレイスフルシリーズヤスキYCS-3鋼付 (平磨き) 足長盆栽鋏 越乃興三 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具鋏剪定鋏 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 40235727 2019-01-21 用途: イベントで子供たちが木工品制作をするときに 大きさがちょうどいいと思いました 品質は申し分ないものだと思いました 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋏」にはこんなカテゴリがあります 剪定鋏 芽切鋏 刈込鋏 葉刈鋏 芝生鋏 高枝鋏 太枝切鋏 収穫鋏 植木鋏 園芸鋏 花鋏 替えバネ 替え刃 シェアする マイページ 最近見た商品