マルチコードリーダープラス(トラック専用)

マルチコードリーダープラス(トラック専用) - バンザイ

業界初。トラック専用の故障診断機をコードリーダーで実現!
シンプルなボタン配置で簡単操作を実現!
見やすい2.7インチモニターはバックライト付き!
外見はコードリーダー!中身はスキャンツールに匹敵!
DPF強制燃焼など作業サポートが充実!
エンジン・ABS・エアーバックはダイレクトに数秒で診断可能!
全自己診断では約2分で全システム診断可能!
故障コードP・B・C・Uコードの読取・消去が可能!
故障コード読取・消去は一番ベースとなる機能です!
トラック整備で要望の高いDPF強制燃焼!DPFが詰った際に使用します!
インジェクターID呼出・登録。インジェクター交換前にIDの呼出を行い、交換後にIDの登録を行なわないと正常な燃焼が行なわれません。
パワーバランステスト。1気筒ずつ強制的に停止させる事が出来ます!トラブルシューティングには欠かせない機能です!
故障診断に欠かせない機能も充実!
データモニタ機能とは各種センサーの出力データを表示する機能です。
フリーズフレームデータ機能とは故障コードが記憶された瞬間の各種センサーの出力データを表示する機能です。
アップデートを行なう事で常に最新の状態で診断する事が可能です。本体よりSDカードを抜き取り、付属のSDカードリーダーに挿入して、USB経由でパソコンにつなぎます。

インターフェース
プリンタ接続/RS232Cシリアルポート、
標準/CAN、KWP2000(9600、10400bps)、J1850VPW、K-LINE(9600、15625bps)、MMC、他
適合メーカー
国産トラック4メーカー/いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラック(16ピン台形コネクタ採用車)
(メーカー・車種により対応していない車両があります)
セット内容本体、OBD-ⅡBケーブル、バッテリー接続ケーブル、SDカード、SDカードリーダー、TPM1000クイックスタートガイド本体質量(g)220(SDカード除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×32×200デバイスタイプ(外部)SDカードスロット内容量1セット
注意
※各メーカーの対応機能、車種別の対応に関しましてはご確認下さい。
※故障コード・消去機能・作業サポート機能・データモニタは、メーカー・車種により対応していない車両があります。
※フリーズフレームデータは日野のみ対応となります。(2011年8月現在)
※1年目はアップデートが無料ですが、2年目以降は年間12000円(税抜)、その際に本体の保証も延長されますので安心です。
※2年目以降にバージョンアップ契約をしなかった場合は翌年に再契約しても本体保証延長サービスは延長されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40266107TPM1000BZ-TR
80,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする