絶縁抵抗50V/200MΩ[0.2~10MΩ]、125V/200MΩ[0.2~10MΩ]、250V/2000MΩ[0.2~100MΩ]、500V/2000MΩ[0.2~100MΩ]
確度:±3%rdg.±4dgt.第一有効測定範囲にて
付属品単3形マンガン乾電池(R6P)×4、テストプローブ9294×1、ストラップ×1質量(g)530電源単3形マンガン乾電池(R6P)または単3形アルカリ乾電池(LR6)×4交流電圧(V)0~750V(確度±3%rdg.±6dgt.)(50~60Hz、600Vまで確度保証)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×148×56機能コンパレータ、自動放電、活線警告、最大定格電圧誤発生防止レンジ(抵抗表示)4/40/200/400/500/2000/4000MΩ(測定電圧レンジによる)表示器液晶「4000」カウント、バックライト付導通(Ω)(低抵抗)40.00~4.000MΩ、6レンジ(コンパレータ設定値以下でブザー音、短絡電流:200mA以上)校正証明書一般校正内容量1台