持ち運びラクラク!手軽に発電が可能!
太陽エネルギーで発電した電力を内蔵バッテリーに蓄え、家庭用電源(100V)として使用することができます。
CO2(二酸化炭素)排出量はゼロ。地球環境に貢献。エンジン発電機のようにガソリンを使わないため、二酸化炭素は発生しません。
コンパクト設計で持ち運びがラク。LEDライトもついているので、電源がとれない狭い場所での作業に便利です。
ガソリン式ではないので、燃料代、メンテナンス代を削減できます。
安全で音も静か。臭いも無し。室内でもご使用できます。
商用電源は不要。太陽光があればいつでもどこでも充電できます。
災害時やアウトドアでも大活躍。停電時は電源の無い場所でもAC100Vが使えます。(別途サービス品として自動車専用インバーターがついています。)
バッテリー寿命は30%使用で1700回使用可能。また、バッテリーの交換も可能です。